少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装された遠沈管です。
パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)15
包装4重包装
寸法(Φ×mm)17×118
アズワン品番4-4739-01
遠心強度20000G
1袋(20本)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高
性能を発揮できるチューブです。
目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。
強度に優れています。
ノンパイロジェン。高透明。
滅菌γ線滅菌済
オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
仕様ラック材質(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
関連キーワード