粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
キャップがインナーリングになっており水がこぼれないようになっております。
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
滅菌無滅菌
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP
滅菌無
色(フタ)青
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
色無色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5
肉厚(mm)1.2
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)5
口外径(Φmm)19.5
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで
シャットアウトします。
底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。
PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)
色(キャップ)黒
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。
成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。
バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
デリケートな注射製剤などにも最適。
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
色茶色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4
肉厚(mm)1.2
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)5
口外径(Φmm)19.5
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱(50本)
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色茶色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×50
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱(50本)
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
色茶色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24×45
肉厚(mm)1.3
口内径(Φmm)17.1
ポリ栓色エンジ
1箱(50本)
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。
成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。
バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
デリケートな注射製剤などにも最適。
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
色無色
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4
肉厚(mm)1.2
口内径(Φmm)12.5
耐冷凍容量(mL)5
口外径(Φmm)19.5
底形状平底
口形状ゴム栓口
1箱(50本)
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
標準品のニュープラツボの約20%増量タイプです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×14H
容量(mL)13
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
サンプル容器です。容量:5種類、蓋色:7色
材質PP
滅菌無
入数100
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)43×14H
容量(mL)10
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,898
税込¥3,188
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ