カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(132)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(126)
    • 試験管/チューブ/栓類(3)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 三商(6)
  • アズワン(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • TARSONS(4)
  • エムアイケミカル(1)
  • フロン工業(1)
  • コーニング(8)
  • ケニス(6)
  • ラブコン(4)
  • TRUSCO(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • マルエム[理化学・容器](3)
  • サンプラテック(3)
  • 住友ベークライト(3)
  • VWR(3)
  • スミロン(2)
容量(mL)
  • 10~20未満
  • 1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 7~8未満(1)
  • 20~30未満(24)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(123)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(29)
  • 200~300未満(12)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「沈殿管」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管 マルエム[理化学・容器]遠沈管マルエム[理化学・容器]
18,980税込20,878
1組(10本)
翌々日出荷
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス形状スピッチ容量(mL)10タイプ共栓入数10RoHS指令(10物質対応)対応胴径×全長(mm)16.5Φ×105
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
1袋(500本)ほか
欠品中
材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-Mシリーズ Biosharp遠沈管 コニカル型 バルクパック BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)
遠沈管 MSシリーズ 住友ベークライト遠沈管 MSシリーズ住友ベークライト
26,980税込29,678
1箱(400本)
10日以内出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、少ない回転数で確実にシールする構造です。大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の識別等のラベリングに便利です。エンドトキシンレベルが0.5U/mL未満であることを確認しています。(日本薬局方エンドトキシン試験法を参考にした社内法)オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
材質(本体)PP材質(キャップ)PE
遠沈管 MTC Bio遠沈管MTC Bio
27,500税込30,250
1ケース(300本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP温度範囲(℃)-80~+121
遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
20,980税込23,078
1箱(300本)
6日以内出荷から10日以内出荷
開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
遠沈管 (印刷目盛付・バルク包装) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 (印刷目盛付・バルク包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
20,980税込23,078
1箱(300本)
12日以内出荷
開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PS/HDPE寸法(mm)17×120容量(mL)15アズワン品番65-1701-16
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型TRUSCO
12,980税込14,278
1セット(500本)
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 ラック入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(50本)
当日出荷
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番239-7960形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17アズワン品番65-1986-77
遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型 TRUSCO遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50本)ほか
当日出荷
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
11,980税込13,178
1袋(500本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)16000
遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管IWAKI(AGCテクノグラス)
4,198税込4,618
1袋(50本)
3日以内出荷から6日以内出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。 ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。 ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
スクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズ DWK Life Sciencesスクリューキャップ遠沈管・高強度 45600シリーズDWK Life Sciences
7,898税込8,688
1本
当日出荷
材質遠沈管/硼珪酸ガラス5.1、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・スチレンブタジエンゴム遠心強度50mLローターにアダプタースリーブ(45550-15、45550-30)を取り付けて使用した場合/13100G、アダプタースリーブ不使用の場合/2980G
ビオラモ遠沈管 20本入 CPCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管 20本入 CPCシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,990税込3,289
1袋(20本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装された遠沈管です。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)15包装4重包装寸法(Φ×mm)17×118アズワン品番4-4739-01遠心強度20000G
ガラス遠沈管 SCHOTT/DURANガラス遠沈管SCHOTT/DURAN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス遠心強度4000G
遠沈管 γ線滅菌済 23シリーズ Crystalgen遠沈管 γ線滅菌済 23シリーズCrystalgen
31,980税込35,178
1ケース(10ラック×50本)
当日出荷から12日以内出荷
12000Gまで遠心可能です。
材質PP
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
1,690税込1,859
1袋(50本)
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管α バルクパック VIOシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,990税込9,889
1箱(8袋×50本)
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー材質本体/PP、キャップ/HDPE滅菌γ線滅菌済耐熱温度(℃)‐80~+121遠心強度20000G
Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓丸底沈殿管 目盛付 10入TGK(東京硝子器械)
41,580税込45,738
1箱
10日以内出荷から13日以内出荷
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
透明
Fine共栓沈殿管 目盛無 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共栓沈殿管 目盛無 10入TGK(東京硝子器械)
20,196税込22,216
1箱
13日以内出荷
Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入 TGK(東京硝子器械)Fine透明共栓丸底沈殿管 茶 目付 10入TGK(東京硝子器械)
50,114税込55,125
1箱
3日以内出荷から10日以内出荷
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
茶褐色
Fine共栓沈殿管 茶 目盛無 10入 TGK(東京硝子器械)Fine共栓沈殿管 茶 目盛無 10入TGK(東京硝子器械)
22,275税込24,503
1箱
11日以内出荷から13日以内出荷
遠沈管 PP (25本包装) 住友ベークライト遠沈管 PP (25本包装)住友ベークライト
15,980税込17,578特価
1箱(400本)
当日出荷から5日以内出荷
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
遠沈管 PP (5本包装) 住友ベークライト遠沈管 PP (5本包装)住友ベークライト
27,980税込30,778
1箱(400本)
4日以内出荷
透明性にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。 細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。 オートクレーブが可能です。(121℃、20分) 放射線減菌済です。
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
遠沈管 ラック付 レオナ遠沈管 ラック付レオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50本)
当日出荷
γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズ VWR遠沈管 フリップキャップ γ線滅菌済 75845シリーズVWR
25,980税込28,578
1ケース(20ラック×25本)ほか
当日出荷
フリップタイプのため片手で容易にキャップを開けることができます。読み取りやすい黒色の目盛と、白い書き込みエリアがあります。緻密性に優れています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ/PP、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-80~+121(オートクレーブ可能)遠心強度12500G
遮光遠沈管 滅菌済 50本入 VWR遮光遠沈管 滅菌済 50本入VWR
4,798税込5,278
1袋(50本)
当日出荷
広い書き込みエリア付きです。-80℃までの冷凍が可能です。
材質本体/PP、キャップ/HDPE遠心強度12500G
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
2,798税込3,078
1組(100本)
翌日出荷
遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
タイプ円錐底材質本体/PP、キャップ/HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
遠沈管 サンプラテック遠沈管サンプラテック
16,980税込18,678
1箱
4日以内出荷
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル材質(本体)ポリプロピレン滅菌ガンマ線材質(キャップ)ポリエチレン
共栓遠沈管 8084シリーズ アズワン共栓遠沈管 8084シリーズアズワン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
25,980税込28,578
1箱(500本)
翌々日出荷から93日以内出荷
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
5,898税込6,488
1箱(250本)
翌日出荷から6日以内出荷
材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
共通共栓沈殿管 K-15 10入 NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管 K-15 10入NEG(日電理化硝子)
37,980税込41,778
1箱
9日以内出荷
共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159無色容量(mL)15栓共通12/20肉厚(mm)1.2質量(g/本)15底形状丸底外径(mm)15
共通共栓沈殿管 KS-16.5 10入 NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管 KS-16.5 10入NEG(日電理化硝子)
40,980税込45,078
1箱
9日以内出荷
共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)105、(本体)116無色容量(mL)10栓共通13/12肉厚(mm)1.2質量(g/本)17底形状円錐口形状共通外径(mm)16.5
共通共栓沈殿管 NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管NEG(日電理化硝子)
33,980税込37,378
1箱(10本)
4日以内出荷
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
材質強化硬質ガラス無色
共通共栓沈殿管 NEG(日電理化硝子)共通共栓沈殿管NEG(日電理化硝子)
28,980税込31,878
1箱(10本)
4日以内出荷
容量(mL)10材質強化硬質ガラス無色高さ(mm)105(栓含まず)規格エコノミータイプ栓共通13外径(Φmm)16.5
NRK共通摺合せ遠心沈殿管(底部丸底型) 日本理化学器械(NRK)NRK共通摺合せ遠心沈殿管(底部丸底型)日本理化学器械(NRK)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
容量(mL)10外径(mm)16.5摺栓14/10
遠沈管 Thermo Fisher Scientific遠沈管Thermo Fisher Scientific
33,980税込37,378
1ケース(500本)
5日以内出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
遠沈管 Thermo Fisher Scientific遠沈管Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1ケース(500本)
5日以内出荷から7日以内出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
遠沈管 TPX製 スミロン遠沈管 TPX製スミロン
25,980税込28,578特価
1ケース(400本)
当日出荷から39日以内出荷
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック、放射線滅菌済。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら