キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
最後の一滴までピペッティングしやすい形状になっています。
中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
入数(本)1
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。
PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップは3種類 Unicorn、Aviator、Spiralがあります。全てのキャップに、チャイルドロック安全気候と、タンパーエビデント(開封確認)があります。チャイルドロック安全機構。通常のまわし方では、開封できません。キャップ部を下に押し下げながら回すことで開封が可能です。子供が誤って開封してしまう事故を防ぐことができます。使用時にキャップを装着して際には、タンパーエビデントリングが固定されていますが、一度開封すると、タンパーエビデントが切り離されます。未開封か開封済かを判断出来ます。上からキャップを押しこみながら回して開けるチャイルドレジスタンス仕様です。開封確認機能(タンパーエビデント)付きです。
材質本体/PET、キャップ/PP
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
関連キーワード