62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1ケース(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)FSメディアバイアル
耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSi 目盛なし
1ケース(40本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質硼珪酸ガラス 目盛なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワンバイアルSCC
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個(10本×5袋)ほか
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)広口バイアル瓶
材質本体/硼珪酸ガラス、ゴム栓/ブチルゴム、OFFシール/アルミニウム
1ケース(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 無色
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 瓶のみ 茶
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体)硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)No.33-S アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
1箱(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50本)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
無色 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
1セット(25個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)シリンジバイアル
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
1ケース(20本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10mL×50本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 入数(本)1
1本
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
1組(5本)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)TSメディアバイアル
材質本体(硼珪酸ガラス)+スクリューキャップ4Fハイシート付
1ケース(40本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
1ケース(10本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 有機溶媒保存、サンプル保存など幅広い用途に使用できます。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:メラミン樹脂 ゴム栓:ブチル
1組(50本)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー 瓶/茶、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(10本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上部に赤と緑のPTFE製開閉バルブがついています。赤のボタンを押すと閉、緑のボタンを押すと開になります。 サンプルを出入れする時は、緑のボタンを押し、バルブを開の状態にし、シリンジでサンプルの注入出を行います。 試料は空気にさらされることなくサンプリングできます。
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学耐性に優れています。
仕様本体 材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R)) 容量(mL)100 寸法(Φ×mm)52×95 アズワン品番4-5156-01
1箱(88本)
13,464 税込14,810
当日出荷