44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~121 目盛あり
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口付きのお得な使い捨てビーカー。 オートクレーブ可能。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッコーPPビーカー
接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。安定したフラットな底部ですので、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。耐薬品性に優れており、研究から実験用として広く使用できます。液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブにかけて滅菌することができます。※但し、加熱温度によっては製品の収縮がまれに発生することがあります。
種別PP・ビーカー
1個
119 税込131
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れた安価タイプのポリプロピレン製ビーカーです。
材質PP、目盛付 耐熱温度(℃)120
1個
109 税込120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可。 BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類ビーカー 耐熱温度(℃)120
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100 直径×高さ(mm)54×71 本体質量(g)12.5 目盛(mL)25 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー 外径(Φmm)45(接地面底) 目盛本数(本)5
1個
109 税込120
3日以内出荷

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~100 目盛あり
1個ほか
16 税込18
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サンプラテックPPビーカー
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質PP 目盛付 耐熱温度(℃)120
1個(1個)
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナリカPPビーカー
エコ商品
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。ポリプロピレン製、目盛付、耐熱121℃(オートクレーブ滅菌可能)
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
110 税込121
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPPビーカー
優れた耐化学薬品性で一般の研究用。読みやすい目盛。滑り止めリブ(すじ状の凹凸)付。ISO/DIN 7056の基準に適合。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
1本ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0 容量(mL)150 使用温度範囲(℃)0~100℃ 目盛(mL)(目安) 25 アズワン品番30-1406-55
1個
30 税込33
翌々日出荷

サンプラテック取手付PPビーカー
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付 耐熱温度(℃)120
1個(1個)
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP 種類ビーカー
1個
149 税込164
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!
材質PP(表面フッ素化処理)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アサヒペンPPビーカー
エコ商品
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)ほか
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかく、耐薬品性の強いPP製。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。また、上部に溝が付いていることで重ねた時に取りやすくなっています。試料の混合や撹拌にもご使用頂けます。
1個(250個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレン製のビーカーです。 マグネチックスターラーでの撹拌時に適しています。 目盛はフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー
1個
109 税込120
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類手付ビーカー
1個
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。 高い光学的な透明度です。 人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。 酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。 電子レンジ対応です。
用途産業自動車DIY 材質ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 種類取手付ビーカー 耐熱温度(℃)121 持ち手あり
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

γ線滅菌済。5個入の小分けパックです。個包装になっているので、すぐにお使い頂けます。柔らかく、耐薬品性の強いPP製のビーカーです。離型剤を使用していません。厚みがあり、しっかりした成型です。
材質PP
1セット(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = Y寸法 = 61.5 (Dia.) x 73mm直径 = 61.5mm長さ = 73mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠 容量(mL)100
1箱(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
269 税込296
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1ケース(250個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)