クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色乳白色(半透明)
容量(mL)100
高さ(mm)144
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質HDPE
幅(mm)40
色黒
容量(mL)100
高さ(mm)154
質量(g)23
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。
揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。
中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150
材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質本体/K-RESIN、フタ/PP
耐熱温度(℃)60
関連キーワード