高精度タイプはJIS規格以上の精度です。
共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ普通摺合
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス
形状スタンダード
色透明
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプフタねじ口式
目盛なし
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMP
タイプフタ差込式
耐熱温度(℃)175
材質(フタ)PP
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
材質TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~160
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプフタ差込式
目盛なし
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3505 クラスA
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。
-200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)
オートクレーブの可否可(121℃)
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。
オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式
材質PP(ポリプロピレン)
酸・アルカリ・有機溶剤などほとんどの薬品に耐えます。また溶出が少ないことから微量分析にご利用頂けます。
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂)
規格DIN EN ISO 1042 クラスA
JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。
用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
材質硼珪酸ガラス-1
色白
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ