41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70 危険物の類別非危険物
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kartell(カルテル)液量計 円筒型
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン) 目盛あり
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。 材質LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1袋(25本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1袋(4個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
1セット(25個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛なし 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目もりが不要な場合に使いやすい、印刷がない無地タイプの円筒型投薬瓶です(水薬用、調剤用)。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 材質(キャップ)PE 色(本体)透明
1箱(100本)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛が不要な場合に使いやすい、印刷がないタイプの円筒型投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 材質(キャップ)PE 色(フタ)茶色(ブラウン) 色(本体)茶色(ブラウン)
1箱(100本)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。青色の目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP 文字色青字 材質(キャップ)中:PP、外:HDPE 色(フタ)ベージュ 色(本体)透明
1箱(200mL×100本)ほか
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP タイプ印刷ナシ 材質(キャップ)PP 色(本体)透明
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。
色(本体)透明 文字色青字 色(フタ)水色 材質(本体)PP 材質(キャップ)PP
1箱(200mL×100本)ほか
7,990 税込8,789
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1パック(5袋×10本)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)136 トラスコ品番772-5736 幅(mm)48 透明 高さ(mm)100 質量(g)19.3 奥行(mm)48
1個
179 税込197
当日出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)115 トラスコ品番772-5728 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)48 透明 高さ(mm)96 質量(g)16.9 奥行(mm)48
1個
159 税込175
当日出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(中国語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)