31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)保存容器
塗料が出しやすい広口タイプ・溶剤に強いナイロン製容器
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)65 底寸法(mm)60
1セット(40個)
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
1本ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)高密度ポリエチレン 材質(キャップ)高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125 質量(g)230 材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮 外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず トラスコ品番359-9477
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(細口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPFA洗浄瓶(広口)
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
材質(本体)PFA
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製細口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック1600細口試薬瓶(FEP製)
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。 本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。 個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン 仕様オートクレーブ可能 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素樹脂製広口試薬瓶
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE 目盛
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(12個)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸、アルカリ、有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。フッ素樹脂製なので耐熱性に優れています。
材質本体:PFA、キャップ:PFA、中栓:PTFE
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックPPボトル 広口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コクゴPFAジャー
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 中栓付き。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
1本
489 税込538
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン 容量(mL)120 質量(g)0.68 アズワン品番62-1630-58
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

サンプラテックPPボトル 細口
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
1本
87 税込96
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)
エコ商品
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP 目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)