食器洗い乾燥機OKの小さなランチBOX。お弁当のデザート入れにぴったりのプチサイズ♪。フタを外して電子レンジ加熱もOKです。名前シール入り。
材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコン樹脂
寸法(mm)92×78×57
色プリンセス20
容量(mL)160
段数1
耐熱温度(℃)フタ:100、本体:140、止具:100、パッキン:140
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器。いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!。そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質PC、アルミ、シリコン
色桜色
質量(g)840(ケーブル含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)185
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×80
機能保温機能、空焚き防止機能
電気代の目安1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定)
最大容量(L)約0.18
ケーブル長(mm)1400
最大炊飯量1合
稼働時間(分)0.5合:約14、1合:約19.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。デザート容器。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
容量(mL)150
材質PP
段数1段
幅(cm)9.3
長さ(cm)7.9
高さ(cm)4.7
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。用途に合わせて大きさが選べる保存容器セット。コンパクトに収納できる入れ子式。ふたを外せば電子レンジで加熱できます。
容量(mL)SP-2=約180、SP-3=約300、SP-4=約480
仕様フタをはずして電子レンジOK
材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
質量(g)約187
耐熱温度(℃)本体=約140度、フタ=約60度
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)PS-2=約118×71×40、SP-3=約130×83×48、SP-4=約143×96×57
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!。兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!。パッキンが無いからお手入れも簡単♪。フタを外して電子レンジOK!!
材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140
仕様電子レンジ対応(内容器)
質量(kg)0.37kg(ポーチなし)、 0.44kg(ポーチ含む)
容量飯器:約0.24L、 おかず容器:約0.19L(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105(W)×90(D)×205(H)mm(ポーチなし)、 150(W)×95(D)×250(H)mm(ポーチ含む)
保温効力(℃)6時間/49℃以上(ポーチなし)、 6時間/53℃以上(ポーチあり)
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
関連キーワード