各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
仕様オートクレーブ可能
材質PP
容量(mL)100
全長(mm)160
外径(Φmm)58
口内径(Φmm)13
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
容量(mL)100
全長(mm)195~203
外径(Φmm)36~37.7
口内径(Φmm)17±1
目盛間隔(mL)0.05~25
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
容量(mL)100
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
遠心力(xg)3000
便利なメモリとマーキングスポット付です。
材質本体/硼硅酸ガラス3.3、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・ゴム
遠心強度2980G
開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
材質(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)45×104
容量(mL)100
アズワン品番65-1701-18
遠心強度(許容)3000×g
1箱(80本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状丸底
容量(mL)100
種別丸底
栓共通29/15
直径×長さL(Φmm×mm)45×120
容量(mL)100
種別丸底
栓共通29/15
直径×長さL(Φmm×mm)45×120
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-75
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
ねじ寸法430-33
目盛精度(±mL)2
1本
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ・キャップ付き
TGK品番0988-04-50-93
色茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法430-33
1本
¥10,340
税込¥11,374
3日以内出荷
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色透明
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色茶褐色
目盛なし、丸底
色茶褐色
容量(mL)100
仕様共栓付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-76
色透明
栓共通_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
目盛精度(±mL)2
1本
¥10,760
税込¥11,836
5日以内出荷
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き
TGK品番0988-04-50-73
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法410-33
1本
¥8,810
税込¥9,691
10日以内出荷
目盛付き、丸底。目盛精度は本体に表示されています。
色透明
目盛なし、丸底。
色透明
目盛なし、丸底。
色茶褐色
ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
関連キーワード