材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
シルバーステン目盛。
形状円錐型
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)
濃い色の薬液または低照度の条件下での測定も、白色ガラスカラー印刷のため目盛が読み取り易い。
強い光を嫌う薬液では、薄暗くした研究室でも目盛が読み取りできます。
材質1級硬質ガラス JR1
目盛が刻印されているので、消えにくいです。
容量(mL)100
材質PP
高さ(mm)140
1目盛(mL)5
目盛あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス
線膨張係数35×10^-7/℃
校正証明書JCSS校正
用途粘性の高い液体、高い精度を必要としない液体の測定に
形状円錐形
口径が広く、液体の体積を計るのに便利です。
容量(mL)100
仕様100mL
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)H155×W59×D65
質量(g)30
1目盛(mL)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
関連キーワード