120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)120 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛20mL毎100mL 上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3 キャップ色
1セット(200個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み 材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70 目盛(mL)なし
1箱(200本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)120 材質本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
18,810 税込20,691
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP 口内径(Φmm)16.3 材質(キャップ)PE 色(キャップ)
1箱(10本)ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(200本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリが多く、口径が共通ですので多目的に使えます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1箱(100本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業しやすい浅型タイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(30個)
3,950 税込4,345
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

誤飲防止用のセーフティキャップを採用乳幼児による誤飲・誤用を防ぐため、押しながら廻さないと開かないキャップを採用しています。
1袋(10本)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)
1式(30個)ほか
3,550 税込3,905
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

小ロットなので、在庫スペースを取りません。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1袋(10本)
624 税込686
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(200本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エムアイケミカル軟膏容器プラ壷 (滅菌済)
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(5個×10袋)ほか
特価
7,250 税込7,975
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

開封確認ができる、タンパーエビデント仕様です。
仕様タンパーエビデント 材質本体/PP、フタ/PE 容量(mL)133 温度範囲(℃)継続使用/-10~+130 アズワン品番3-9995-12 フタ寸法(mm)Φ57.15
1箱(100個)
8,398 税込9,238
欠品中

エムアイケミカル投薬瓶ハイオール(未滅菌)
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。 外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
付属品投薬ラベル、矢印ラベル 材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン (本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
1式(100本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(200本)
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶PPA(未滅菌)
PPラベル付。 PPAは安定感のある底が広いタイプの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(100本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(100本)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン (本体)透明
1式(200本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ペットボトルと同じ素材から出来ているので安心、安全、エコ 水、お酒、ジュースなどの容器に使われているPET製樹脂を使用! 内容物がハッキリと見えるので、異物混入時に発見しやすいです。 PET樹脂なので燃やしても有害物質が発生しません!
1箱(140本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(50個)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン (本体)透明
1式(20本×10袋)
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(10本)
740 税込814
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(10本)
529 税込582
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


セーフティキャップ付きの投薬瓶です。 内用ラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)高密度ポリエチレン、(内キャップ)ポリプロピレン (本体)透明、(キャップ)ベージュ
1式(20本×10袋)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
1個ほか
12,200 税込13,420
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
1個
1,870 税込2,057
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶PPB茶(未滅菌)
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
1式(200本)
9,190 税込10,109
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶PPB(滅菌済)
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。 PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(5本×30袋)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エムアイケミカル外用瓶ノーマル茶(未滅菌)
外用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
1式(100本)
5,280 税込5,808
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶PPA(滅菌済)
PPラベル付。 PPAは安定感のある底が広いタイプの投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(10本×20袋)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)