仕様JIS R3505クラスA対応品
材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
目盛精度:全量で±5%
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
色透明
仕様ガラスコック付き
関連キーワード