耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO263%、Al2O3/31%
材質磁製、硬質、丸底
使用温度(℃)最高1100
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
耐熱温度(℃)1100
安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)
底形状平底
1個
¥4,060
税込¥4,466
当日出荷
1個
¥7,488
税込¥8,237
7日以内出荷
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
使用温度(℃)最高1100
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
安価でスタンダードな蒸発皿です。丸底で深いため、たっぷり入れることができます。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。
用途工場、研究室での化学分析に。
材質磁製
耐熱温度(℃)1100
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
容量(mL)100
アズワン品番61-3534-26
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100
アズワン品番61-3532-72
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
材質磁製
耐熱温度(℃)1000
材質がPFAなので、耐熱、耐薬品性に優れています。
クリーン洗浄パックをしていますので、すぐ使用することが出来ます。
材質PFA
最高使用温度(℃)200(目安)
ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE
表面抵抗値(Ω)10^10
関連キーワード