29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP 材質(キャップ)HDPE 耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80 材質(中栓)LDPE
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GA(グリーンエース)フリー容器(角ボトル)
エコ商品
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60 材質PE
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(24個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 規格パイロジェンフリー ねじ規格GL45 包装個別包装
1箱(24本)
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 包装個別包装 ねじ規格GL45 ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(200本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製で、中栓・パッキン不要。・液漏れなしの低価格ボトル。・角型なので保管や運搬に便利です。
1ケース(50本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型細口遮光滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル 角型広口 遮光 滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1ケース(50本)ほか
25,980 税込28,578
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
1ケース(50本)ほか
25,980 税込28,578
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
1ケース(50本)ほか
31,980 税込35,178
25日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 細口
1ケース(50本)ほか
28,980 税込31,878
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプワンタッチ
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
容量(mL)180 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ESDシンボルマーク付き タイプピュアタッチ(逆流防止付き) アズワン品番1-2829-34
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷