60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(100個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧) ねじ規格GL-45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶ハイカップ(滅菌済)
1mLつ目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(キャップ)透明
1式(10本×18袋)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に 仕様フタ付 セット内容容器×50個、フタ×20個 材質ポリプロピレン 目盛(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッコーJ洗浄瓶
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1箱(12個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶ハイオール(未滅菌)
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。 外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
付属品投薬ラベル、矢印ラベル 材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン (本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
1式(100本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶ハイカップ(未滅菌)
1mLつ目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(キャップ)透明
1式(100本)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重キャップ構造。 中キャップは、ボトル用キャップを使用。 外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(外キャップ)透明
1式(100本)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mカップ(未滅菌)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン (本体)原色白、(キャップ)透明
1式(100本)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mボトル(未滅菌)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。 Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。 Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン (本体)原色白
1式(200本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エムアイケミカル投薬瓶Mオール(未滅菌)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。 Mオールは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。 Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン (本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
1式(100本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1ケース(500個)
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)100
1箱(100本)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン 目盛あり
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー 仕様目盛付、取手なし 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー 材質硼珪酸ガラス 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)