耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
内側から見えるメモリがポイントの計量カップです。ちょっとした軽量に便利なコンパクトサイズのメジャーカップです。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK。※個箱は付いていません。
材質本体/耐熱ガラス
スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容60ml・100ml・200ml(各1個)
材質AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml
容量(mL)60/100/200
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ)
色ホワイト
容量(mL)計量カップ:180
容量(L)12(お米約1kg)
耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100
耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。
パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。
蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。
炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。
底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。
すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ)
色ブラック
容量(mL)計量カップ:180
容量(L)12(お米約1kg)
耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100
耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー
仕様目盛付、取手付
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手あり
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類ビーカー
仕様目盛付、取手なし
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー
仕様耐熱性:-100~288℃
目盛なし
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー
仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能
目盛あり
アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー
目盛なし
連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。
目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。
全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。
内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。
高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
種類手付ビーカー
材質PFA(パーフルオロアルコキシ樹脂)
目盛あり
持ち手あり
0.5合と1合をくっつけたら、ゆきだるまのカタチになりました。
便利でかわいいお米の計量カップです。
mlの目盛付きで液体も測れます。
材質スチロール樹脂
色白
容量(mL)180(1合)・90(0.5合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×60×105
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-30
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
スタッキングできる大さじ1、小さじ1の計量スプーンと、60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容小さじ1・大さじ1・60ml・100ml・200ml(各1個)
材質[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量カップ]AB樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml (100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml (200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml (小さじ)約縦32×横32×深さ15 (大さじ)約縦42×横42×深さ22
容量(mL)60/100/200
1セット
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
お米がすくいやすい、持ち手付き角型カップです。1杯で米1合・水180ml、無洗米計量も可能です。
材質AS樹脂(耐熱温度80℃)(耐冷温度-30℃)
寸法(mm)約95×69×48
質量(g)約44
満水容量(mL)180
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
関連キーワード