35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene 広口IP2ボトル
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
1組(12本)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(12個)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(6本)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコ
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式 材質PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー 目盛あり
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛容量目盛付 滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
1袋(12個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機系溶媒や強酸化剤にも使用でき重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり
種別三角フラスコ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
1個
6,898 税込7,588
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー
フッ素樹脂で高い化学薬品耐性。反応性の高い薬品や溶液も軽量可能
容量(mL)100 材質樹脂 アズワン品番61-6863-61
1個
55,980 税込61,578
48日以内出荷

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12本)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(12本)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 白色
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE 材質本体/HDPE、フタ/PP 透明 容量(mL)175 アズワン品番62-1611-26 口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
1パック(12包×1本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1ケース(72個)ほか
17,980 税込19,778
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene計量カップ 3673シリーズ
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付。メニスカス効果を低減。ASTM E1094に準拠
材質本体/PMP
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(12本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刻み目盛付。底部が広く、転倒しにくい構造。耐熱性、耐衝撃性あり
材質本体/PMP
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgeneビーカー PMP 1203シリーズ
ガラスと同様の透明度です。耐熱性があり、150℃での使用が可能です。目盛・カタログNo.・樹脂コード・最高使用温度・直火禁止のマーク付きです。ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Beakersの基準に準拠しています。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質本体/PMP 種類ビーカー
1パック(12個)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)