ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
材質ポリプロピレン
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
中栓がなく、作業性に優れます。
作業性にすぐれたワンタッチボトルです。
ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
仕様目盛の精度:±5%
材質本体・キャップ/PP
規格DIN EN 285
キャップタンパーエビデント式 GL45
オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・蓋:PP 目盛入
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP
目盛付
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP
使用温度範囲(℃)0~98
ディスポーザブルボトル。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
色白
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
目盛なし
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
遮光瓶は内容部が確認できる上に400nm以下の紫外線透過率が0.8%以下です。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。
材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)
タイプスプレー式
危険物の類別非危険物
材質ボトル/PET、キャップ/PP、ライナー/PEフォーム
ミスト状に噴射されます
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
関連キーワード