液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
色(本体)クリア
仕様青キャップ(GLS-80用)付
ねじ口規格(GL)GL-80
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
液切れリングあり
口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)110℃
目盛あり
関連キーワード