5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK1014 ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリス 動画あり
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)6.4 消費電力(W)1050 電源AC100V 50・60Hz タンク容量(L)給水タンク:1.7 コード長さ(m)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325 フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 蒸気圧15
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

付属品カフェポッド用ホルダー×1・エスプレッソパウダー用ホルダー×1 外形寸法(mm)220×325×315 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)1.2 定格消費電力(W)1100/1100 本体質量(kg)3.8 電源コード(m)1.3
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。 グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000) 材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)6.9 容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420 安全装置温度ヒューズ 適合サイズカップ:高さ95mmまで 機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)プラスチック 設定項目コーヒー2種 水タンク容量(mL)1000
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

caffitaly(カフィタリー)カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12
家庭用タイプ。コンパクトながらエスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。 使用済みカプセル収納ボックスも10個まで入るので毎度捨てる必要が無く、水タンク容量も1.2リットル。 置き場所に困らず、簡単にイタリア生まれの上質なドリンクを楽しめます。
方式カプセル式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×260 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950 保証期間1年間 付属品取り扱い説明書 水タンク容量(mL)1200
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。 操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。 独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。 またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。 コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ) 材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック 質量(kg)17 容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000 圧力ポンプ:最大15気圧 方式エスプレッソ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428 安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット 機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり 材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス 設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種 水タンク容量(mL)1600
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷