世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)6.4
消費電力(W)1050
電源AC100V 50・60Hz
タンク容量(L)給水タンク:1.7
コード長さ(m)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325
フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気圧15
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。
ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。
グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000)
材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)6.9
容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1000
圧力ポンプ:最大15気圧
方式エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420
安全装置温度ヒューズ
適合サイズカップ:高さ95mmまで
機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)プラスチック
設定項目コーヒー2種
水タンク容量(mL)1000
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
GAGGIA全自動エスプレッソマシンの最上位モデル。1938年創業のエスプレッソマシンメーカー。外観はイタリア製ならではのこだわりのデザインと、高級感と耐久性のあるステンレスボディが特徴。
操作もボタン一つでラテメニューも可能なため、とても簡単。好みに応じてミルクの量と泡の量まで調整可能です。
独自のGBS機能はダイヤルを回すだけでコーヒー抽出口の圧力を調整。味の微調整が可能です。
またコーヒーの量、粉量、蒸らし時間、温度など細かく設定できるため、設定しておけばいつでも自分好みのコーヒーを飲むことが可能です。
コーヒーメニュー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種の設定が可能。
GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」
「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、粉末コーヒー用スプーン、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ洗浄液(MEL-F2000)、ミルク用洗浄液(MEL-F1000)、コーヒーライン用クリーニングタブレット(カマレタカフェクリーン)、浄水フィルター(インテンザ)
材質ボイラー:ステンレス、コーヒーグラインダー:セラミック
質量(kg)17
容量コーヒー豆容器:350g、1杯あたりのコーヒー豆量:約7~10.5g、コーヒーカス受け:15杯
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1000
圧力ポンプ:最大15気圧
方式エスプレッソ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282×385×428
安全装置ボイラー圧力安全弁/2重安全サーモスタット
機能ワンタッチラテ機能:あり、スチーム機能:あり、給湯機能:あり
材質(サーバー)熱可塑性プラスチック/ステンレス
設定項目コーヒー3種、ラテメニュー2種、ホットミルク1種
水タンク容量(mL)1600
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
材質ステンレス
質量(kg)11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470
TKG品番9-0887-0501
TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
家庭用タイプ。コンパクトながらエスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
使用済みカプセル収納ボックスも10個まで入るので毎度捨てる必要が無く、水タンク容量も1.2リットル。
置き場所に困らず、簡単にイタリア生まれの上質なドリンクを楽しめます。
方式カプセル式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×260
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
保証期間1年間
付属品取り扱い説明書
水タンク容量(mL)1200
付属品カフェポッド用ホルダー×1・エスプレッソパウダー用ホルダー×1
外形寸法(mm)220×325×315
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)1.2
定格消費電力(W)1100/1100
本体質量(kg)3.8
電源コード(m)1.3
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード