オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)1500
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-1
質量(g)約330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×140
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。本体の外部と内部に容量が分かる印が付いています。
用途潤滑油の計量、補充用に。
材質錫メッキスチール
色シルバー
ノズル長(mm)65
危険物の類別非危険物
ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。
用途潤滑油の計量、補充用に。
材質錫メッキスチール
色シルバー
ノズル長(mm)225
危険物の類別非危険物
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。
水から油まで細かい所への補給にも最適です。
成形目盛付きで内容液の計量ができます。
チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
関連キーワード