9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 寸法(mm)Φ120×245 高さ(mm)245 1目盛(mL)100 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
899 税込989
当日出荷

ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 透明 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)115 ブラック 容量(mL)1000 高さ(mm)250 奥行(mm)110 吐出量1cc 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
1セット(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)