ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
1Lの大容量 スプレーポンプ容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP
寸法(mm)140×80×300
容量(mL)1000
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。
容量(mL)1000
トラスコ品番819-5237
材質透明PET、G樹脂
質量(g)96
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200
危険物の類別非危険物
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー
モノタロウ
¥399
税込¥439
容量(mL)1000
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
寸法(mm)Φ120×245
色白
高さ(mm)245
1目盛(mL)100
底径(Φmm)120
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
容量(mL)1000
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
色白
高さ(mm)281
ノズル長(mm)180
底径(Φmm)120
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)300
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)104
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
色透明
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
危険物の類別非危険物
関連キーワード