20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。 種類手付ビーカー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
材質ほうけい酸ガラス
1箱(10個)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
71 税込78
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスフィルターが豆そのものの味を引き出す。豆とお湯を入れ時間を計るだけでムラなく簡単。コーヒーオイルの味と香りまで楽しめる。豆の個性を最大限引き出す抽出法。旨みを吸着しがちな紙フィルター不要
容量(L)1.5
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ステンレスフィルターが豆そのものの味を引き出す。豆とお湯を入れ時間を計るだけでムラなく簡単。コーヒーオイルの味と香りまで楽しめる。豆の個性を最大限引き出す抽出法。旨みを吸着しがちな紙フィルター不要
容量(L)1.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷