368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,228 税込2,451
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ普通摺合 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039 税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
545 税込600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
透明 材質ほうけい酸ガラス
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン) オートクレーブの可否可(121℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコ
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式 材質PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PYREX(パイレックス)PYREX メスフラスコ 茶
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificPMP メスフラスコ
正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
材質本体 PMP、キャップ PP
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 ・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) ・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 ・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 ・遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
材質ほうけい酸ガラス
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,000 税込16,500
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,800 税込17,380
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,455 税込2,701
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)