フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。
容量(L)1
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)130
幅(mm)130
高さ(mm)95
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
タイプ広口
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
容量(L)1
トラスコ品番322-9467
材質ポリプロピレン
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に
材質ポリエチレン
容量(L)1
目盛(mL)100
内径×高さH(Φmm×mm)110×140
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性の調色容器Pポット。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
材質低密度ポリエチレン
本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途短期間の保存用に
セット内容容器、フタ
目盛なし
材質(フタ)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
容量(mL)1000
容器寸法(Φ×mm)約120×107
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE
危険物の類別非危険物
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)1
仕様対比目盛…4:1、10:1
セット内容容器:100枚 ・ホルダー2個 ・ミキシングバー(小)2本 ・ふた3枚
目盛100cc
上部径×底径×高さ(mm)110×85×140
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプリロピレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛やマーキングスポットは耐薬品性のある白色エナメル塗料で印字されています。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)開口部:30
ねじ口規格(GL)45
フタ付きで塗料の保存ができ、専用のしごきネットで塗料の調節もできます。
用途塗装用バケット。
トラスコ品番690-1582
色グレー
タイプ(回)1
容量(L)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)ナチュラル
色ナチュラル
目盛あり
色(フタ)ナチュラル
中栓あり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性の調色容器Pポットのセット。セットになっているためラクラク。
塗料の小分け・調色等に最適。
用途塗料の小分け、調色に。
調色容器Pポットの交換スタンド。
塗料の小分け・調色等に最適。
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
仕様目盛付
材質PP
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
紫外線に敏感なUV塗料や水性塗料の保管に最適な遮光カップ。密閉可能なので塗料の運搬にも利用可能。水性塗料を1ヶ月以上保管可能。UV対応容器
容器とホルダーだけでなく、調色に必要なミキシングバーとフタがついています。
用途塗料の調色に。
トラスコ品番389-2842
セット内容容器100枚、ホルダー2個、ミキシングバー2本、フタ3枚
材質容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、ミキシングバー:ポリプロピレン(PP)
容量(L)1
上径×下径×高さ(mm)110×85×140
1セット
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
関連キーワード