あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
赤キャップポリ中栓付
色茶
付属品キャップ、中栓
色茶
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
UV保護などが必要な試薬の保存に適した褐色瓶です。
材質本体/ソーダライムガラス、蓋/PP、インナー/PE・PTFE
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
口内径(Φmm)28
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様中フタ付き
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
種別PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
中栓仕様の規格瓶です。遮光性です
種別PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入
容量(mL)1000
目盛(mL)100
口内径(Φmm)31.5
胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
中栓仕様の規格瓶です。角型なので保管・運搬時の場所を省略できます
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
材質HDPE
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000
材質本体 LDPE、キャップ PP
高さ(mm)キャップ付:216
目盛無
キャップタイプ38-430
口内径(Φmm)27
本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
関連キーワード
1
2
3
次へ