中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
材質並ガラス
色白
材質並ガラス
色茶
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色茶褐色
目盛なし
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質並ガラス
色白
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
ファーメンター用ねじ口びんにディスポタイプの無菌フィルターをセットしたものです。ジャーファーメンターの通気用、pHコントロール用薬液びん、培地供給用、消泡剤供給用に適しています。セットした状態でオートクレーブ滅菌ができます。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP
耐熱温度(℃)121まで
オートクレーブの可否可
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質並ガラス
色茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
関連キーワード
1
2
次へ