40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
特価
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体)クリア 仕様パッキン付き 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
13,860 税込15,246
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約100 クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL/回)1 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP 透明 ねじ口規格(GL)45
1本
2,782 税込3,060
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)1000 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ 質量(g)164 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。 容量(mL)1000 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ 質量(g)198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)TPXテクノボトル 滅菌
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途サンプル保存容器 材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン 使用温度範囲(℃)20~121
1箱(10本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。・ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
危険物の類別非危険物
1本ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)98
1本ほか
792 税込871
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2089細口サンプル瓶(高密度ポリエチレン)
液量が見やすい半透明。 多目的サンプル瓶。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(72本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) 素材MADEINCzechRepublic
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテッククイックボトル 広口
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
1本
62 税込68
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000 トラスコ品番215-1324 材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂 幅(mm)110 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂 透明 高さ(mm)290 質量(g)180 奥行(mm)110 1目盛(mL)100 使用流体水、濃度80%以下のアルコール 耐熱温度(℃)-7~40 吐出量(mL)2 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)80 素材MADEINCzechRepublic
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
摺合せJIS規格 S35
1個
52,980 税込58,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械受フラスコ
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(L)1 コード228670 摺合せISO規格 S35 アズワン品番65-0565-82
1個
56,980 税込62,678
31日以内出荷

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)