40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher ScientificNalgene強化ボトル
優れた耐久性・耐薬品性の肉厚な広口ボトルです。 室温20℃の真空状態で24時間使用可能で、真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適です。 オートクレーブ可能です。
材質本体/PPCO、蓋/PP、ガスケット/TPE
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトル
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-100~120
1組(12本)ほか
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene ポリカーボネート細口瓶
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1個ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene 広口IP2ボトル
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
1組(12本)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(12個)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。膨潤しにくく堅牢です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
1組(6個)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし 材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(6本)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコ
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式 材質PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー 目盛あり
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛容量目盛付 滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
1袋(12個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000 TGK品番656-17-39-26 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
12,880 税込14,168
欠品中

NALGENE(ナルゲン)角型褐色試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000 TGK品番656-22-04-09 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
17,980 税込19,778
61日以内出荷

NALGENE(ナルゲン)ビーカー PFA製
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
1個
6,898 税込7,588
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メニスカス効果を抑えた設計。底部が広く転倒しにくい構造。ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠
材質本体/PP、底部/PP
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(72個)ほか
17,980 税込19,778
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene計量カップ 3673シリーズ
軽量でmLとOZ(オンス)両目盛付。メニスカス効果を低減。ASTM E1094に準拠
材質本体/PMP
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene広口ボトル PMP 2107シリーズ
優れた化学薬品耐性と高い透明度。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PMP、キャップ/PP
1袋(4本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1袋(12本)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスと同様の透明度です。一体成型のハンドル付き。マイクロ波を透過します。※ホットプレートの上での使用は不可。※オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取外して行ってください。
材質PMP 種類手付ビーカー
1パック(1個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE 種類手付ビーカー
1パック(1個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(72本)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)