材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン)
目盛0.5mL刻み(目安)
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-13
1ケース(20袋×50本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)95
容量(mL)2
最小目盛0.1c.c.
アズワン品番64-4187-42
TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
製品の目盛り精度を向上しました。
容量(mL)2
材質ポリエチレン
全長(mm)96
目盛(mL)0.1
1箱(500本)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質PE
容量(mL)2
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-12
1ケース(100袋×10本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
スポイトタイプのディスポピペット。目安目盛付。γ線滅菌済。
容量(mL)2~3
全長(mm)155
目盛(mL)0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0
1セット(100袋×10本)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2
全長(mm)135
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)
滅菌なし
アズワン品番1-4656-02
吸上量(mL)2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
少量の計量に。
材質PE
容量(mL)2
材質ポリエチレン
1組(10本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ポリエチレン
1目盛(mL)0.1
全長(mm)90
摘要目盛付き
材質PE
使いやすく、安価なポリエチレンのディスポーザブルスポイトです。
容量(mL)2
全長(mm)85
1箱(100本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。
メモリは見やすく成型されています。
用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など
仕様EOG滅菌済み
材質ポリスチレン
形態個包装
目盛単位は0.1mlで、目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
容量(mL)2
トラスコ品番836-2208
1パック(500本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質PE
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式スポイトです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な形状、容量からお選びください。20本ごとの包装なので便利です。EOG滅菌済みです。
材質LDPE
使い捨てディスポスポイト
EOG滅菌済み。
容量(mL)2
目盛(mL)1.2
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(Φ×高さH)(mm)7.5×135
1セット(1000個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
目盛0.5mlごとに回線を施した、見やすさ抜群のスポイト2mlです。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
全長(mm)133
容量(mL)2
滅菌なし
入数(個)500
目盛単位(mL)0.1
1組
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
容量(mL)2
全長(mm)138
材質PE
1セット(100本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用頻度の高い容量のポリスポイト。
材質ポリエチレン
赤乳豆付の目盛のないスポイトです。
付属品赤乳豆
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)2
目盛(mL)1.2
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(Φ×高さH)(mm)7.5×135
1セット(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
スポイトの先端はヒートシールできるので、サンプルの一時保存や移送にも使用できます。リーズナブルなスポイトですので、コストダウンが可能です。
トラスコ品番382-2850
長さ(mm)146
容量(mL)2
材質(本体)ポリエチレン(LDPE)
目盛(mL)0.5
1箱(500本)
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
材質PE
γ線滅菌済の経済的なスポイトです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
材質PE
材質LDPE±0.5%
滅菌EOG滅菌済み
関連キーワード
1
2
3
次へ