11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン 厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1 寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425 容量(mL)2
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2 キャップ色 セプタムPTFE/赤シリコン
1パック(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2
1組(100個)
7,099 税込7,809
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)シリンジクロスカットバイアル
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス 材質(キャップ)PP 材質(パッキン)シリコン/PTFE
1セット(20個)ほか
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)シリンジクロスカットバイアル 茶
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス 材質(キャップ)PP 材質(パッキン)シリコン/PTFE
1セット(20個)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

大阪ケミカルバイアルセット
容量(mL)2.0 品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル 寸法12Φ×32Hmm
1箱(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,290 税込4,719
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2 材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)2 アズワン品番67-2987-35
1セット(100組)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン 口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
1箱(100本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)