材質(本体)硼珪酸ガラス
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2
材質ガラス
寸法(mm)12×32
直径(mm)9
容量(mL)2.0
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法12Φ×32Hmm
11mmスナップキャップまたはクリンプキャップが使用可能
容量(mL)2
仕様ラベル有
材質ガラス
寸法(mm)12×32
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
仕様入数(本):1000 LaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ
容量(mL)2.0
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法12Φ×32Hmm
参照型番5183-2069
品名と仕様2.0mLラベル付き褐色ガラスバイアルのみ。
口内径(Φmm)6.0
キャップLaPha(9-425)
1箱(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2
キャップ色青
セプタムPTFE/赤シリコン
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。
標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。
独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。
ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/3SPPハイシート
目盛なし
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
V底バイアルのため少量まで採取可能。
容量(mL)2
アズワン品番64-1241-36
1セット(10本)
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
揮発性サンプルや標準試料、強臭物の保存などに最適なバイアルです。
Oリングを使用した特殊な構造なため、冷凍、冷蔵保存においても樹脂の収縮による気密性の低下を抑えられます。
揮発、揮散を抑えながらシリンジによる溶液採取が可能保護カバー付きで落下による破損を防止V底バイアルのため少量まで採取可能キャップ、保護カバーはPTFE製です。
Oリングはフッ素ゴム製(バイトン相当)です。
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
材質強化硬質ガラス
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。
材質(本体)ホウケイ酸ガラス
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)シリコン/PTFE
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色無色
底形状平底
口形状ゴム栓口
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。
Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2
仕様ラベル有
材質ガラス
寸法(mm)12×32
直径(mm)9
アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
材質強化硬質ガラス
色茶
底形状平底
口形状ゴム栓口
耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ
材質PFA
環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。高感度分析にバイアルが影響を及ぼす試験を実施しており信頼性を高めています。LC-MSおよびGC-MSの両方において、バイアル内に抽出物、溶出物、製造剤などの残留がないことが検査されており、クロマトグラフィーの偽ピークや分析結果への干渉が排除されています。
材質(本体)ガラス(ホウケイ酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコン
口内径×胴径×全高(mm)6×12×32
関連キーワード
1
2
3
次へ