56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン) 目盛なし
1本
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


Cowie TechnologyPTFE製ねじ口瓶
耐熱性・耐薬品性に優れ、漏れにくいスクリューキャップが付いています。本体はハンドグリップにより、持った時に滑りにくくなっています。
材質PTFE 使用温度範囲-269~+260℃
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
26,980 税込29,678
10日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底 口形状ねじ口
1箱(50組)
23,980 税込26,378
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)27×55 肉厚(mm)1.3 口内径(Φmm)15.9 耐冷凍容量(mL)10 底形状平底
1箱(50組)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/無色、キャップ/白 底形状平底
1箱(50組)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/茶、キャップ/白
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE広口ボトルは、PTFE製の容器です。耐薬品性、耐熱性に優れており、用途に合わせてお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックPFA平底ジャー
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
1本ほか
8,498 税込9,348
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。
最小目盛(mL)0.1
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。
材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。PTFEバルブコック付。。茶は白目盛です。。ビュレットは先端までガラス製です。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ瓶(PE製)を加圧することによってビュレットに注水、満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。。青筋入は水際の読取が容易です。。PTFEバルブコック付。。ビュレットは先端までガラス製です。
仕様青筋入
1個
20,900 税込22,990
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/茶、キャップ/白 肉厚(mm)1.5 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大) 瓶の色:無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大) 瓶の色:茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大) 瓶の色:茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:フッ素ETFEライナー(大) 瓶の色:無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(A-大) 瓶の色:茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(A-大) 瓶の色:無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷