24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテック 動画あり
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
口内径(Φmm)16 胴径(Φmm)27.5 キャップ外径(Φmm)27
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アズワンPFA蒸発容器
底がくぼんでいるため、サンプルが中心に溜まりやすくなっています。
材質本体/PFA、蓋/PE 耐熱温度(℃)-200~+260
1個
9,490 税込10,439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コクゴPFAジャー
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アラムPFAジャー
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFA オートクレーブの可否滅菌可
1個(1個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPFA平底ジャー
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
1本ほか
8,498 税込9,348
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックPFA丸底ジャー
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
1本
7,098 税込7,808
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
2,940 税込3,234
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA 耐熱温度(℃)260
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れております。別売のハンドレンチを2個上下で挟んで使用することで容易に開閉ができます。
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
1本ほか
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
1パック(10本)ほか
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
1箱(10本)ほか
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)