ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
目盛なし
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質ポリカーボネート/シリコンゴム
容量(mL)250
質量(kg)0.22
奥行(mm)160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195
TKG品番9-2447-0201
TKG品番(2017)6-2229-0201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
関連キーワード