10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶パック サンプラテック 動画あり
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1袋(6本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
1本ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)140 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4613-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ チューブ長さ(mm)70 トラスコ品番391-3121 質量(g)330
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

1個
899 税込989
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)