49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製のガス洗浄瓶です。耐熱・耐薬品性に優れた能力を発揮します。純粋性に優れた素材ですので容器由来の汚染の心配がありません。
仕様(フィルターボール)孔径:10μm、径:Φ25、材質:PTFE チューブ外径(Φmm)8
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
39,000 税込42,900
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オールフッ素樹脂製なので腐食性のあるガスでもご使用可能です。上部・下部の接続は、PTFEパッキンでネジ止め仕様。
1個
80,980 税込89,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1組
37,917 税込41,709
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1本
24,849 税込27,334
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)250 材質硼珪酸ガラス-1 摺合せ34/28 フィルター直径(Φmm)20 チューブ接続口径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
1本ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
1個
15,980 税込17,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lenzブランドのガラスろ過材付き、共通摺合せガス洗浄びんです。 NS(共通摺合せ)ガス洗浄びんと中管の組合せです。
規格P100 種類セット
1組
9,598 税込10,558
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250 TGK品番0330-10-21-41 形式ドレッセル式 共通34/32 管径(Φmm)(接続管)8
1セット
31,185 税込34,304
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)洗浄びん 市瀬式 250ml
らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
1個
20,980 税込23,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)