ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。
仕様出来上がり量:1カップ
付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル
材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)
容量(mL)MAX250
電源単4アルカリ電池2本(別売)
方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)
本体質量(g)240(電池含まず)
時間ドリップ:約180秒
適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
関連キーワード