6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UQ-ORCM1 自動ドリップ・コーヒーメーカー CM1 oceanrich 動画あり
プロがハンドドリップで淹れたコーヒーの味わいを再現。蒸らし機能付き電動ドリッパー
用途88℃~96℃の湯温を選べる湯沸かし機能付きで、お好みの温度でコーヒーをドリップできます。 仕様ペーパーフィルター:円錐型1-2杯用 付属品本体、陶器ドリッパー、ガラスサーバー、説明書 容量(mL)出来上がりサイズ:約150/約300 質量(g)本体:約1100、ドリッパー:約208、サーバー:約113 電源AC100V 方式ドリップ方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)244×108×108 周波数50/60Hz 機能保温:なし、蒸らし:あり 使用電力(W)800 給水方式貯水方式 温度調整範囲(℃)88/90/92/94/96(5段階) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

自動コーヒードリッパー oceanrich 動画あり
ハンドドリップを再現した自動ドリップ・コーヒーメーカー250ml大容量マグカップタイプ
用途給湯サーバーが360度回転しながら一定の速度で適量のお湯をコーヒー粉へ注ぐことで、プロのバリスタが淹れたような味わいを再現することができます。 仕様出来上がり量:1カップ 付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル 材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001) 容量(mL)MAX250 電源単4アルカリ電池2本(別売) 方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分) 本体質量(g)240(電池含まず) 時間ドリップ:約180秒 適合寸法(cm)カップ:直径約5~11
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。
用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的 仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒 付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚) 質量(kg)3.1 容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250 消費電力(W)970 電源AC100V(50/60Hz) 方式バイパスドリップ 安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 水タンク容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4 材質(ドリッパー)金属製、着脱式 テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIALETTI(ビアレッティ)ヴィーナス シルバー
IH対応・プレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカー。Venus(美の女神)はその名の通りプレミアムフィニッシュの細身な形状とスタイリッシュなデザインが美しい直火式エスプレッソメーカーです。ステンレスを採用し、耐久性に優れた形で進化させ、銀器のような美しさをもったモデルです。※直火・IH対応。※《容量(抽出量)》4カップ:170mL、6カップ:235mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成します。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、すばやく完成するので、毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。ヴィーナスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。
材質ステンレス鋼、ナイロン樹脂、シリコンゴム 対応直火,IH使用可
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIALETTI(ビアレッティ)モカエキスプレス イタリア
イタリア国旗をモチーフにしたモカエキスプレスの限定カラーモデル。「ひげおじさん」のトレードマークで親しみのある、イタリアの老舗ビアレッティ社の定番モデル。イタリア本国では一家に一台は必ずあるとまでいわれている商品です。伝統的な美しい六角形のフォルムは今もなお引き継がれつつ、人間工学に基づいた新しいハンドルを採用するなど、細部へのこだわりと進化を続けるモカエクスプレスは、世界中の珈琲ファンに絶大な人気を誇ります。※直火対応・IH非対応(※IH調理器でのご使用はインダクションプレート(※別売)が必要です。※《容量(抽出量)》3カップ:130mL、6カップ:250mL。初心者にも熟練のコーヒーファンにも。イタリア語で「急行」を意味する”エスプレッソ”の名の通り、水とコーヒー粉を適量入れた後、直火などの熱源にかけ、数分で完成。毎日を忙しく過ごされる方や、「面倒は省きたいがおいしいものが良い」そんな方におススメです。キャンプで最高の一杯を。コンパクトでタフなつくりは持ち運びに最適。使用後は水ですすいで洗い流すだけでOKです。野外で飲む濃いめの味わい深いコーヒーをお楽しみください。アレンジを効かせて。泡立てた牛乳を加えてカプチーノに、ミルクフォームを加えてカフェラテやマキアートに。アイスクリームにかけて、苦みと甘さを楽しむアフォガードも。使用方法。1)水を入れる。湯沸かし部分に水を入れます。2)コーヒー粉を入れる。ろうと型のフィルターにモカ用に挽いたコーヒー粉を入れます。あくまで優しく、押し込みすぎないように。3)火にかける。モカエキスプレスを火にかけます。弱火でじっくりと時間をかけるのがポイント。4)完成!。ゴロゴロと音が立ってきたら完成が近づいてきた合図。火を止めてコーヒーが完全に抽出されたら完成です。世界で愛されて100年 イタリア生まれのコーヒーメーカー。ビアレッティは創業100年を超えるイタリア生まれのエスプレッソコーヒーブランド。エスプレッソコーヒーを楽しむ人のためにこだわりの器具とコーヒー豆を作り続けています。ビアレッティを代表するアイテム「モカエキスプレス」は2023年で生誕90周年。誰もが手軽に味わい深いイタリアンコーヒーを作ることができる「モカエキスプレス」は頑丈で長持ち。世界中のコーヒーファンに絶大な人気を誇ります。お手入れ方法。使用後、洗剤やスポンジを使用せず水で簡単に洗い流してください。※食洗器非対応
材質アルミニウム合金、ナイロン樹脂、シリコンゴム 対応直火使用可
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)