●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
用途オートクレーブ可
仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
色白
ねじ口規格(GL)GL-45
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
仕様パッキン付き
口内径(Φmm)29.8
タイプ遮光
ねじ口規格(GL)45
オートクレーブの可否可
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140
色(フタ)青
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
用途オートクレーブ可
高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
耐熱温度(℃)250(本体)
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
関連キーワード