13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離 材質強化硬質ガラス 品名丸型遠沈管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーニング遠沈管
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
1組(36本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MTC Bio遠沈管
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP 温度範囲(℃)-80~+121
1ケース(500本)ほか
27,200 税込29,920
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1個)ほか
7,227 税込7,950
12日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DWK Life Sciencesガラス遠沈管
マーキングスペースがあります。
材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート) 容量(mL)200 規格(フタ)38-400 寸法(Φ×mm)60×145 アズワン品番4-5015-03 遠心強度3550G
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーニング遠沈管 250ml
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)250 仕様最大RCF:6000 材質PP 目盛金型 滅菌 キャップタイププラグシール 包装6本/包
1セット(102本)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

NEG(日電理化硝子)丸型遠沈管
軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
材質強化硬質ガラス 無色 底形状丸底
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NUNC(ヌンク)遠沈管 200ml
DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)200 材質チューブ:PP、キャップ:PE 最大遠心力(xg)7,000
1セット(48個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1ケース(6パック×1個)
6,998 税込7,698
欠品中

NUNC(ヌンク)広口遠沈管 250ml
使い易い広口デザイン。DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)250 材質チューブ:PP、キャップ:HDPE 最大遠心力(xg)10,000
1セット(40個)
21,980 税込24,178
欠品中


ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
1セット
63,980 税込70,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)