業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。
付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー
材質ボイラー:アルミニウム
質量(kg)8
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1150
タンク容量(L)2.1
圧力ポンプ:15気圧
方式サーバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240
保証期間1年
材質(サーバー)ステンレス
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
材質ステンレス
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182
保温温度80℃以上
TKG品番9-0888-0201
TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
付属品ダブルスパウトポルタフィルター、フィルターバスケット(8.5g用/16g用)、58mmステンレスタンパー、グループヘッドクリーニングブラシ、コーヒー計量スプーン、ゴム製バックフラッシュ・ディスク
消費電力(W)650
タンク容量(L)2
本体質量(kg)14
寸法(cm)34×23.5×29
寸法(mm)390×250×420
タンク容量(L)2
本体質量(kg)20
大型タイプ。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
多くの杯数を飲む家庭、オフィス、店舗、ブティック向け。
水タンクの容量は2リットル、カプセル捨ても最大18個まで入ります。
付属品取り扱い説明書、電源コード
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950
方式カプセル式
保証期間1年間
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×320×340
水タンク容量(mL)2000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード