51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
70 税込77
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2125強化瓶(高密度ポリエチレン)
丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1ケース(2本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業細口瓶 茶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
89 税込98
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) 素材MADEINCzechRepublic
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瑞穂化成工業細口瓶 茶 コック付
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛なし 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)45 素材MADEINCzechRepublic
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2009角型褐色試薬瓶(高密度ポリエチレン)
紫外線に敏感な液体、乾燥サンプルの保護に最適。 米国薬局方(USP)の光透過性基準に準拠。漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)ほか
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)
エコ商品
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質PE
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり 材質硼珪酸ガラス
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

理化学ガラスの第一の特徴:耐熱性が良く熱衝撃(ヒートショック)に強い。 オーブンや電子レンジでも使用が可能であり、キッチンアイテムとしても優秀です。 理化学ガラスの第二の特徴:耐薬品性に優れ、透明性も良いので、保存容器としても最適。 ガラスは味なし匂いなし、内容物の匂いがうつらないので長期保存容器としてベストである。 理化学ガラスの第三の特徴は加工性が良い。 バーナーで軟化しますので取手を付けたり、穴を開けたりと加工性が高くオリジナル製品が作れます。
用途液体の保存・保管に 材質硬質1級(耐熱ガラス) ねじ口規格(GL)80 素材MADEINCzechRepublic
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。 セット内容本体容器、こし網付きノズル 材質/仕上ポリエチレン(PE) ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
1個ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能。DS2153-0700を使用して液体移送、トラップ等に使用可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
1本ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
1個ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
27,980 税込30,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80
1個
8,490 税込9,339
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)