こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
100cc~2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
用途柄付のメジャーカップ
容量(mL)約2000
目盛100~2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)マイナス5
アズワン品番64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)154×219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
アイソスタティック成形で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
種類ビーカー
目盛なし
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:155、B:205、C:220
容量(mL)2000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-65
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150×210×215
容量(L)2
耐用温度(℃)-10~120
目盛単位(mL)140を下限とし、20
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
特に透明性に優れた製品ですので、簡単な計量作業に便利です。
便利な取っ手付きで注ぎながら液量を確認でき、安心してご使用いただけます。
マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
容量(mL)2000
材質ポリスチレン(PS)
1個
¥689
税込¥758
10日以内出荷
蓋を付ければ飛び散り防止になり、レンジ庫内の汚れを防ぎます。
材質PES
耐熱温度(℃)-40~190
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途計量、調合に適しています。
材質ポリエチレン(PE)
材質ポリカーボネイト
容量(mL)2000
最小目盛(mL)100
寸法(Φ×mm)154×219
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色
材質ポリエチレン
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。
トラスコ品番557-5010
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)2000
高さ(mm)197
全高(mm)197
口内径(Φmm)142
底径(Φmm)外径118
目盛間隔(mL)500
1ケース
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。
PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
材質ポリエチレン
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
関連キーワード
1
2
次へ