ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
付属品キャップ、中栓
色茶
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP
オートクレーブの可否可
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
容量(L)2
質量(g)37
口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質本体・キャップ・中栓:PE
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ細口
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
水漏れテスト合格済み。
材質PP
耐熱温度(℃)121
目盛あり
材質(フタ)PP
優れた耐衝撃性。肩にタグ用のループ付
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5
口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
中栓付のロングセラースタンダードボトル
関連キーワード